- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- 掲示板 カバー付きのおすすめ人気ランキング
掲示板 カバー付きのおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新101件の「掲示板 カバー付き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外掲示用」、「アクリル掲示板」、「ガラス掲示」などの商品も取り扱っております。
カギ付きで掲示物を安全に管理できます。コルクボートで掲示しやすいです。アクリルのカバー付で掲示物を外部環境から保護できます。横向き、縦向きどちらの方向でも掲示可能です。
付属品カギ2個、ネジ4本、ネジ用プラグ4個材質板面:茶色、フレーム:アルミ2018年トラスコ掲載ページ10 0614
大切な掲示物を保護出来るアクリル製扉付掲示板です。
開閉扉付ですので掲示物を保護できます。つなぎ目のない1 枚扉で掲示物が見やすく、スッキリしたデザインです。
マグネット専用掲示板ですので、掲示物に穴を開けずに掲示する事ができます。
いたずら防止プッシュ錠付。
掲示板の板面は、ホーロー製ホワイトボードで書き消し、耐久性に優れています。
タテヨコ兼用壁付タイプで、設置場所を選びません。
用途マンション、アパート、ハイツ、集会場、オフィス、商用施設、院内、病院、クリニック、診療所、工場、倉庫、学校など付属品マーカー1本(黒1本)、イレイザー1個材質板面:ホワイトホワイト/アルミ枠・ベース部:スチール/扉:アクリル3mm厚枠の色アルミシルバー材質(表面)ボード面:ホーローホワイト有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)881×581外寸法・幅(mm)938外寸法・高さ(mm)638
1台
¥58,980税込¥64,878
11日以内出荷
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)アルミ掲示板(オープンフレーム型)シルバー
ポスターなどの掲示に最適(押しピン不要)
四方のアルミ枠が開閉できるので、ポスターなどの掲示物が簡単に入れ替え出来ます。
材質枠:アルミ押し出し材、コーナー:樹脂、本体:アルミ、スライドパーツ:樹脂適合サイズ(mm)ポスター:841×1189(A0サイズ)寸法(高さH×幅W)(mm)891×1239
1個
¥39,980税込¥43,978
13日以内出荷
つなぎ目のない1枚扉で見やすい屋外用掲示板。ポリカーボネート製の扉で掲示物も安心です。いたずら防止プッシュ錠(押すだけで施錠できます)仕様。
用途屋外用仕様【ボード面表面】ベルエース表面材、【ボード面】表示面:掲示板、ベルエース貼【扉部】ポリカーボネイト(3mm厚)付属品ピン6個錠前プッシュ錠
NASTA(ナスタ)掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋外・屋内兼用タイプ/カバー付
屋外でも屋内でも使用できます。
パッキン付で防滴型です。
マグネットが使用できます。
取付方法:扉を開け、付属のねじにて取り付けます。平らな壁面・又はスペーサー等を当てるなどして 真っすぐに取り付けてください。フレームがねじれると防滴効果に支障が出ることがあります。
材質枠:アルミ二ウム/掲示面:鉄複合板仕上枠:アルマイト処理/掲示面:アクリル焼付塗装機能扉:過剰開き止め付
簡単差し替え!クリアで丈夫。
差し替えシートタイプの貼って見せるケースです。ガラス面に直接貼れ、ポスター・チラシ等の外への掲示に最適です。縦にも横にも使用でき裏表透明なので両面表示に最適です。特殊生地使用で用紙の出し入れがスムーズです。
裏面離けい紙
パソコンで作った告知書類を屋外掲示できます。
雨天使用が可能です。
取付方式穴4、裏マグネット付取付け方法マグネット、ビス止め仕様A4用紙まで対応、表面透明ビニールカバー付、ハトメ4ヵ所、裏マグネット付トラスコ品番333-9696質量(g)308寸法(縦×横)(mm)340×238収納サイズA4
1枚
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
裏面は特殊な粘着シートのため糊残りがありません。
ガラス・タイル・スチールボード面等に貼れます。
ケースは透明ですので両面表示が可能です。
用途書類・チラシ等の掲示や表示。材質硬質塩ビ色透明
庇付きのアルミ枠の壁付型屋外用掲示板です。
色掲示板面:グリーン付属品取付金具材質掲示板:EP合板(裏:アルミ板)材質/仕上掲示板面:レザータイプ壁付型枠の色シルバー材質(枠)アルミ設置場所屋外用出幅(mm)40(庇部125)
屋外使用時に雨が入りにくい構造です。
パソコン等で製作したオリジナル書式をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
設置場所に応じて吊り下げ、ゴムマグネット貼り、スタンド表示が可能です。
仕様裏面上下ゴムマグネット・上下パイプ入り付属品吊り下げヒモ、上部タイトル板、下部名入れ用白無地紙材質ターポリン
TRUSCO屋外掲示板 シルバーアルミ製
内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。
脚付き型は脚部埋め込み式です。
質量(kg)27板面(縦×横)(mm)930×1230タイプ壁付タイプ、ピン専用タイプ、透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付トラスコ品番457-3811色グリーン適合品番‐枠の色シルバー外寸法・幅(mm)1230外寸法・高さ(mm)930
1台
¥139,800税込¥153,780
5日以内出荷
TRUSCO屋外掲示板 シルバーアルミ製
色グリーン外寸法・幅(mm)1230外寸法・高さ(mm)930仕様透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付、脚付タイプトラスコ品番457-3803厚さ(mm)107質量(kg)35適合品番‐枠の色シルバー材質(フレーム)アルミ材質(脚)アルミ板面(縦×横)(mm)930×1230
1台
¥189,800税込¥208,780
8日以内出荷
壁付型の屋外用掲示板です。告知、案内、イベント情報に最適です。ガラス戸引き違い式。板厚105mm厚の幕板無し。シンプルデザイン。
用途屋外用、壁付付属品ピン6個材質(本体)アルミ製錠前プッシュ錠
NASTA(ナスタ)掲示板 (マグネットシート貼)
マグネットと画鋲が使用可能です。
板面に発泡EVAを採用し、画鋲がとても刺しやすくなっております。
色グレー文字色黒(シルク印刷)仕上枠/ヘアーライン アルマイト処理+クリア塗装。掲示板/鉄粉含有マグネットシート貼材質枠/アルミニウム。掲示板/合板Ⅰ類+発泡EVA樹脂
NASTA(ナスタ)インフォメーションボード
透明のため、壁面仕上にほどよく溶け込み、壁面の外観を損ないにくくなっております。
ハードコート材を使用しており、傷に強いです。
屋内仕様
色透明仕上本体/ハードコート。化粧キャップ/ABS樹脂クロームメッキ材質(本体)アクリル厚さt(mm)5付属品(施工ねじ)SUS皿タッピンねじ呼び4×30
内部掲示板はグリーンエコロジークロスを使用しています。脚付き型は脚部埋め込み式です。
色(板面)グリーン外寸法・幅(mm)1830外寸法・高さ(mm)930仕様ピン専用タイプ。透明ガラス5mm2枚引戸式、鍵付トラスコ品番457-3838種別壁付タイプ材質引戸:透明ガラス。フレーム:アルミ。掲示部:PVCエコロジークロス厚さ(mm)107質量(kg)39.5枠の色シルバー板面(縦×横)(mm)930×1830
1台
¥179,800税込¥197,780
5日以内出荷
ユニット吊り下げ式ポケット標識
パソコンで出力したオリジナルの用紙を掲示できます。ポケット式なので差し替えも簡単です。両面表示もできます。
用途壁面や床面に表示できない場合の吊り下げ式表示に。仕様Φ5mm穴上2材質塩ビ(下地白・ポケット部透明)取付け方法吊り下げ
NASTA(ナスタ)掲示板 マグネットボード/アルミニウム/屋内タイプ
屋内専用の掲示板です。
900×1200mm以下のサイズはタテ向き・ヨコ向きで使用できます。
枠はアルミニウムです。
付属のマグネットが使用できます。
付属品マグネット材質枠:アルミ二ウム/掲示面:鉄複合板仕上枠:アルマイト処理/掲示面:アクリル焼付塗装
画鋲がささりやすい表面です(押しピン専用)。反りが生じにくくなっています。
仕様ピン専用タイプ厚さ(mm)22適合品番‐枠の色シルバー